Siemens IBT - Controleur débit cir. hydr. 1A PN10 DN10 - QVE1902.010

CopieCopie
Siemens IBT - Controleur débit cir. hydr. 1A PN10 DN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de capteur - lame

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • convient pour le milieu - liquides

  • matériau raccord de processus - laiton

  • différence ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914086105

Réf. Sonepar

05669408610

Réf. Fournisseur

QVE1902.010

Réf. Commerciale

Siemens IBT

type de capteur:

lame

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

convient pour le milieu:

liquides

matériau raccord de processus:

laiton

différence ajustable:

Non

nombre de positions de commutation:

1

matériau lame:

plastique

dimension du filetage:

3/8 pouce

diamètre de conduite min.:

10 mm

type de tension:

AC/DC

débit de commutation min.:

-20 m³/h

débit de commutation max.:

100 m³/h

contacts courant cont. nom.:

1 A

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

1 A

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

hauteur partie de commutation:

102 mm

diamètre partie de commutation:

34 mm

température moyenne (permanente):

-20...100 °C

Controleur débit cir. hydr. 1A PN10 DN10