Siemens IBT - Controleur débit cir. hydr. 1A PN10 DN15 - QVE1902.015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - lame
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
convient pour le milieu - liquides
matériau raccord de processus - laiton
différence ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914086112
Réf. Sonepar
05669408611
Réf. Fournisseur
QVE1902.015
Marque
Siemens IBT
type de capteur:
lame
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
convient pour le milieu:
liquides
matériau raccord de processus:
laiton
différence ajustable:
Non
nombre de positions de commutation:
1
matériau lame:
plastique
dimension du filetage:
1/2 pouce
diamètre de conduite min.:
15 mm
type de tension:
AC/DC
débit de commutation min.:
-20 m³/h
débit de commutation max.:
100 m³/h
contacts courant cont. nom.:
1 A
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
1 A
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
hauteur partie de commutation:
102 mm
diamètre partie de commutation:
34 mm
température moyenne (permanente):
-20...100 °C


