Siemens IBT - Contrôleur débit circuit hydrau. 1A PN25 - QVE1901

CopieCopie
Siemens IBT - Contrôleur débit circuit hydrau. 1A PN25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux liquides - Oui

  • adapté aux gaz - Non

  • type de raccordement de processus - raccordement fileté

  • température du milieu - -20...-20 °C

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914054517

Réf. Sonepar

05669001458

Réf. Fournisseur

QVE1901

Marque

Siemens IBT

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Non

type de raccordement de processus:

raccordement fileté

température du milieu:

-20...-20 °C

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

120 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

92 mm

Contrôleur débit circuit hydrau. 1A PN25