Siemens IBT - Contrôleur Plug&Play Automation - CXE200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
tension d’alimentation - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP20
type d’horloge - autre
nombre d’entrées numériques - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625021504
Réf. Sonepar
05669003654
Réf. Fournisseur
CXE200
Réf. Commerciale
Siemens IBT
type de tension:
AC/DC
tension d’alimentation:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP20
type d’horloge:
autre
nombre d’entrées numériques:
1
entrées avec indication LED:
Non
sorties avec indication LED:
Non
avec affichage:
Oui
avec prise pour ordinateur:
Non
bus de communication:
TCP/IP
protocole de communication:
BACnet
milieu de communication cuivre:
Non
milieu de communication fibre de verre:
Non
milieu de communication sans fil:
Non
antidéflagration:
Non
évolutif:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Oui
montage du devant:
Non
sécurité commande locale:
Non
exécution à sécurité intégrée:
Non
applications standards disponibles:
Oui
largeur:
144 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
70 mm
avec plaque de base:
Non