Siemens IBT - Convertisseur de niveau M-bus 250 appareils - WTX631-GA0090

CopieCopie
Siemens IBT - Convertisseur de niveau M-bus 250 appareils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625009847

Réf. Sonepar

05669500984

Réf. Fournisseur

WTX631-GA0090

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

possibilité de mise à jour:

Non

type de tension:

AC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Convertisseur de niveau M-bus 250 appareils