Siemens IBT - Convertisseur signaux 10V =<gt > 24V~PWM TOR - SEM61.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - autre
indice de protection (IP) - IP20
tension du secteur - 24 V CA
tension max. contacts - 24 V
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625020125
Réf. Sonepar
05669001526
Réf. Fournisseur
SEM61.4
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
autre
indice de protection (IP):
IP20
tension du secteur:
24 V CA
tension max. contacts:
24 V
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
90 mm
largeur boîtier:
36 mm
profondeur boîtier:
60 mm


