Siemens IBT - Convertisseur signaux 5entrées=<gt >2sorties - SEZ220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de résistance - 1 kOhm
signal de sortie - 0-10 V
indice de protection (IP) - IP20
tension du secteur - 24 V CA
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914023100
Réf. Sonepar
05669001529
Réf. Fournisseur
SEZ220
Réf. Commerciale
Siemens IBT
valeur de résistance:
1 kOhm
signal de sortie:
0-10 V
indice de protection (IP):
IP20
tension du secteur:
24 V CA
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
90 mm
largeur boîtier:
123 mm
profondeur boîtier:
86 mm