Siemens IBT - Coude de réglage PN10 DN15 kvs 0..2,5 - AEN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - autre
article de régulation de pression - 10
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914026200
Réf. Sonepar
05669000979
Réf. Fournisseur
AEN15
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
autre
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
type raccordement 2:
autre
pression nominale de bride:
10
différence de pression max. à l'état ouvert:
0.6 bar
commande automatique du débit:
Non
valeur KV:
0...0
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
1...120 °C