Siemens IBT - Coupleur de ligne-zone - 5WG1140-1AB13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869309705
Réf. Sonepar
05669002920
Réf. Fournisseur
5WG1140-1AB13
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non


