Siemens IBT - Débitmètre ultraS vanne intellig. DN125 - AVF4E125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
câble fixe sur capteur - Oui
longueur du câble - 2.5 m
indice de protection (IP) - IP65
raccordement - à bride
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625006976
Réf. Sonepar
05669500697
Réf. Fournisseur
AVF4E125
Réf. Commerciale
Siemens IBT
dimension de raccordement:
autre
câble fixe sur capteur:
Oui
longueur du câble:
2.5 m
indice de protection (IP):
IP65
raccordement:
à bride
température moyenne (permanente):
1...120 °C