Siemens IBT - Débitmètre ultraS vanne intellig. DN65 - AVF4E065

CopieCopie
Siemens IBT - Débitmètre ultraS vanne intellig. DN65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - autre

  • câble fixe sur capteur - Oui

  • longueur du câble - 2.5 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • raccordement - à bride

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625006457

Réf. Sonepar

05669500645

Réf. Fournisseur

AVF4E065

Réf. Commerciale

Siemens IBT

dimension de raccordement:

autre

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

2.5 m

indice de protection (IP):

IP65

raccordement:

à bride

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Débitmètre ultraS vanne intellig. DN65