Siemens IBT - Détecteur anti-condensation 24V~ - QXA2100

CopieCopie
Siemens IBT - Détecteur anti-condensation 24V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • limite inférieure plage de mesure (HR) - 90 %

  • limite supérieure plage de mesure (HR) - 100 %

  • avec affichage - Non

  • charge de contact max. - 1 A

  • lisible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914108906

Réf. Sonepar

05669410890

Réf. Fournisseur

QXA2100

Marque

Siemens IBT

limite inférieure plage de mesure (HR):

90 %

limite supérieure plage de mesure (HR):

100 %

avec affichage:

Non

charge de contact max.:

1 A

lisible:

Non

hystérésis ajustable:

Non

plage d’hystérésis/hystérésis de commutation:

4...4 %

nombre de positions de commutation:

1

différence entre étages de commutation (HR):

4 %

tension max. contacts:

30 V

verrouillage de contact:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

2

antidéflagration:

Non

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

hauteur:

83 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

37 mm

Détecteur anti-condensation 24V~