Siemens IBT - Détecteur de fuite deau Connected Home - SCH040ZB

CopieCopie
Siemens IBT - Détecteur de fuite deau Connected Home

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lié à une marque

  • capteur externe - Non

  • présence d'une résistance anticipatrice - sans

  • caractéristique de réglage - autre

  • avec indication du bruit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625025335

Réf. Sonepar

05669004010

Réf. Fournisseur

SCH040ZB

Réf. Commerciale

Siemens IBT

modèle:

lié à une marque

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

avec indication du bruit:

Non

fonctionnement en arrière-plan:

Non

indice de protection (IP):

IP68

antidéflagration:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Détecteur de fuite deau Connected Home