Siemens IBT - Détecteur de mouvement Connected Home - SCH010ZB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
modèle - lié à une marque
capteur externe - Non
présence d'une résistance anticipatrice - sans
caractéristique de réglage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625025250
Réf. Sonepar
05669004007
Réf. Fournisseur
SCH010ZB
Réf. Commerciale
Siemens IBT
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
modèle:
lié à une marque
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
avec indication du bruit:
Non
fonctionnement en arrière-plan:
Non
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non