Siemens IBT - Détecteur de mouvement mural - UP 251/11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625022921
Réf. Sonepar
05669004037
Réf. Fournisseur
UP 251/11
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
14 m
longueur de portée max.:
18 m
champ de détection de diamètre au sol:
18 m
angle de détection vertical:
0...90 °
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
80000 mm
hauteur:
80000 mm
profondeur:
21000 mm
largeur d'encastrement:
80 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
longueur d’encastrement:
80 mm
avec câble de raccordement:
Non