Siemens IBT - Ecran tactile 24vca cc - UP 588/23

CopieCopie
Siemens IBT - Ecran tactile 24vca cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - encastré

  • écran - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869426020

Réf. Sonepar

05669003047

Réf. Fournisseur

UP 588/23

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

encastré

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

composition:

élément de commande

champ désignation:

Non

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

USB

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

7016

indice de protection (IP):

IP20

Ecran tactile 24vca cc