Siemens IBT - Ecran tactile KNX TC5, 5 pouces, blanc - UP 205/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 120
avec affichage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625022242
Réf. Sonepar
05669502224
Réf. Fournisseur
UP 205/12
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
120
avec affichage:
Oui
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
LED à statut:
Oui
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Oui
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm