Siemens IBT - Flush mount MODBUS room thermostat for 2- 4-pipe FCU with on off valves - RDF660MB

CopieCopie
Siemens IBT - Flush mount MODBUS room thermostat for 2- 4-pipe FCU with on off valves

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625012540

Réf. Sonepar

05669501254

Réf. Fournisseur

RDF660MB

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

autre

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

autre

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP30

couplage au bus inclus:

Oui

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

9 W

Flush mount MODBUS room thermostat for 2- 4-pipe FCU with on off valves