Siemens IBT - Flush mount room thermostat for 2- 4-pipe FCU with on off valves - RDF660T

CopieCopie
Siemens IBT - Flush mount room thermostat for 2- 4-pipe FCU with on off valves

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur différentielle - 0.5...0.5 K

  • mode de pose - autre

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - blanc

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625012489

Réf. Sonepar

05669501248

Réf. Fournisseur

RDF660T

Réf. Commerciale

Siemens IBT

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

mode de pose:

autre

charge de contact max.:

5 A

couleur:

blanc

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Oui

plage de mesure:

0...0 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

5

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

5

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Oui

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

86 mm

largeur:

86 mm

profondeur:

46 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

9 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Flush mount room thermostat for 2- 4-pipe FCU with on off valves