Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens IBT - Gaine de protection double 150mm PN10 - ALT-DB150J

CopieCopie
Siemens IBT - Gaine de protection double 150mm PN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - double

  • longueur d'enfichage - 150 mm

  • pression nominale de bride - 10

  • matériau doigt de gant - laiton

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914088987

Réf. Sonepar

05669002210

Réf. Fournisseur

ALT-DB150J

Marque

Siemens IBT

modèle:

double

longueur d'enfichage:

150 mm

pression nominale de bride:

10

matériau doigt de gant:

laiton

qualité du matériau:

autre

article de régulation de pression:

10

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal de raccordement:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur de tuyau, raccordement:

16 mm

convient pour mano-thermomètre:

Oui

diamètre intérieur:

7 mm

diamètre externe:

16 mm

Gaine de protection double 150mm PN10