Siemens IBT - Gaine de protection double 280mm PN16 - ALT-DS280J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
longueur d'enfichage - 280 mm
pression nominale de bride - 16
matériau doigt de gant - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914088932
Réf. Sonepar
05669002215
Réf. Fournisseur
ALT-DS280J
Marque
Siemens IBT
modèle:
unique
longueur d'enfichage:
280 mm
pression nominale de bride:
16
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
article de régulation de pression:
16
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de raccordement:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur de tuyau, raccordement:
17 mm
convient pour mano-thermomètre:
Oui
diamètre intérieur:
15 mm
diamètre externe:
17 mm


