Siemens IBT - Gaine de protection double 450mm PN10 - ALT-DB450J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double
longueur d'enfichage - 450 mm
pression nominale de bride - 10
matériau doigt de gant - laiton
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914088994
Réf. Sonepar
05669002212
Réf. Fournisseur
ALT-DB450J
Réf. Commerciale
Siemens IBT
modèle:
double
longueur d'enfichage:
450 mm
pression nominale de bride:
10
matériau doigt de gant:
laiton
qualité du matériau:
autre
article de régulation de pression:
10
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de raccordement:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur de tuyau, raccordement:
16 mm
convient pour mano-thermomètre:
Oui
diamètre intérieur:
7 mm
diamètre externe:
16 mm