Siemens IBT - Gaine de protection simple 450mm PN16 - ALT-SS450

CopieCopie
Siemens IBT - Gaine de protection simple 450mm PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • longueur d'enfichage - 450 mm

  • pression nominale de bride - 16

  • matériau doigt de gant - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914001474

Réf. Sonepar

05669001009

Réf. Fournisseur

ALT-SS450

Réf. Commerciale

Siemens IBT

modèle:

unique

longueur d'enfichage:

450 mm

pression nominale de bride:

16

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

article de régulation de pression:

16

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal de raccordement:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur de tuyau, raccordement:

9 mm

convient pour mano-thermomètre:

Oui

diamètre intérieur:

7 mm

diamètre externe:

9 mm

Gaine de protection simple 450mm PN16