Siemens IBT - Hygrostat de gaine réglage sous capot - QFM81.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
limite inférieure plage de mesure (HR) - 15 %
limite supérieure plage de mesure (HR) - 95 %
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation - 4...4 %
type d’élément de mesure - élément en plastique
charge de contact max. - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515617860
Réf. Sonepar
05669003100
Réf. Fournisseur
QFM81.21
Réf. Commerciale
Siemens IBT
limite inférieure plage de mesure (HR):
15 %
limite supérieure plage de mesure (HR):
95 %
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation:
4...4 %
type d’élément de mesure:
élément en plastique
charge de contact max.:
5 A
hystérésis ajustable:
Non
nombre de positions de commutation:
1
différence entre étages de commutation (HR):
4 %
température moyenne maximale (permanente):
70 °C
tension max. contacts:
250 V
verrouillage de contact:
Non
indice de protection (IP):
IP55
Degré de protection (NEMA):
2
antidéflagration:
Non
longueur d'enfichage:
156 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7032
hauteur:
140 mm
largeur:
73 mm
profondeur:
64 mm