Siemens IBT - Hygrostat gaine IP30 réglage - QFM81.2

CopieCopie
Siemens IBT - Hygrostat gaine IP30 réglage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • limite inférieure plage de mesure (HR) - 15 %

  • limite supérieure plage de mesure (HR) - 95 %

  • plage d’hystérésis/hystérésis de commutation - 4...4 %

  • type d’élément de mesure - élément en plastique

  • charge de contact max. - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515617853

Réf. Sonepar

05669003099

Réf. Fournisseur

QFM81.2

Marque

Siemens IBT

limite inférieure plage de mesure (HR):

15 %

limite supérieure plage de mesure (HR):

95 %

plage d’hystérésis/hystérésis de commutation:

4...4 %

type d’élément de mesure:

élément en plastique

charge de contact max.:

5 A

hystérésis ajustable:

Non

nombre de positions de commutation:

1

différence entre étages de commutation (HR):

4 %

température moyenne maximale (permanente):

70 °C

tension max. contacts:

250 V

verrouillage de contact:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

longueur d'enfichage:

156 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7032

hauteur:

140 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

64 mm

Hygrostat gaine IP30 réglage