Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens IBT - Insert de centrage 8 mm carré - ASK78.6

CopieCopie
Siemens IBT - Insert de centrage 8 mm carré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914002891

Réf. Sonepar

05669001081

Réf. Fournisseur

ASK78.6

Réf. Commerciale

Siemens IBT

Insert de centrage 8 mm carré