Siemens IBT - Jeu obturation PN16 vanne à brides DN25 - Z155/25F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - fonte
diamètre nominal - DN 25
pression nominale de bride - 16
nombre de trous de vis - 4
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914010551
Réf. Sonepar
05669001903
Réf. Fournisseur
Z155/25F
Marque
Siemens IBT
matériau:
fonte
diamètre nominal:
DN 25
pression nominale de bride:
16
nombre de trous de vis:
4
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
traitement de la surface:
non traité
type bride:
bride aveugle
forme de bride ovale:
Non
diamètre extérieur du tube:
25 mm
diamètre externe de la bride:
115 mm
bride épaisse:
16 mm
longueur utile raccordement 2:
16 mm
compas à pointe sèche:
85 mm
diamètre du trou de boulon:
14 mm
structure à trous torsadée:
Non
température moyenne (permanente):
1...130 °C


