Siemens IBT - Jeu obturation PN16 vanne à brides DN50 - Z155/50

CopieCopie
Siemens IBT - Jeu obturation PN16 vanne à brides DN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - fonte

  • diamètre nominal - DN 50

  • pression nominale de bride - 16

  • nombre de trous de vis - 4

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914010582

Réf. Sonepar

05669001906

Réf. Fournisseur

Z155/50

Réf. Commerciale

Siemens IBT

matériau:

fonte

diamètre nominal:

DN 50

pression nominale de bride:

16

nombre de trous de vis:

4

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

non traité

type bride:

bride aveugle

forme de bride ovale:

Non

diamètre extérieur du tube:

50 mm

diamètre externe de la bride:

165 mm

raccordement, bride filetée:

autre

bride épaisse:

22 mm

longueur utile raccordement 2:

22 mm

compas à pointe sèche:

125 mm

diamètre du trou de boulon:

18 mm

structure à trous torsadée:

Non

température moyenne (permanente):

1...130 °C

Jeu obturation PN16 vanne à brides DN50