Siemens IBT - Kit fixation G1 3 4 compteur énergie - WZM-E34

CopieCopie
Siemens IBT - Kit fixation G1 3 4 compteur énergie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 30 mm

  • supporte le protocole pour EtherCAT - Non

  • certifié pour zone à risque selon UL classe I - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914090812

Réf. Sonepar

05669409081

Réf. Fournisseur

WZM-E34

Réf. Commerciale

Siemens IBT

largeur:

42 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

30 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Kit fixation G1 3 4 compteur énergie