Siemens IBT - Kit fixation G1 compteur énergie - WZM-E1

CopieCopie
Siemens IBT - Kit fixation G1 compteur énergie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 43 mm

  • profondeur - 37 mm

  • supporte le protocole pour EtherCAT - Non

  • certifié pour zone à risque selon UL classe I - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914090805

Réf. Sonepar

05669409080

Réf. Fournisseur

WZM-E1

Réf. Commerciale

Siemens IBT

largeur:

46 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

37 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Kit fixation G1 compteur énergie