Siemens IBT - Module contact Reed pour compteurs WF.4. - WFZ44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 122 mm
hauteur - 88 mm
profondeur - 29 mm
supporte le protocole pour EtherCAT - Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914097491
Réf. Sonepar
05669002748
Réf. Fournisseur
WFZ44
Marque
Siemens IBT
largeur:
122 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
29 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non


