Siemens IBT - Module dambiance sans élément de mesure - AQR2530NNW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la température - 0...50 °C
avec matériau de fixation - Non
avec boîtier - Non
câble fixe sur capteur - Non
mesure passive de la température - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914081285
Réf. Sonepar
05669002233
Réf. Fournisseur
AQR2530NNW
Réf. Commerciale
Siemens IBT
plage de mesure de la température:
0...50 °C
avec matériau de fixation:
Non
avec boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
mesure passive de la température:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
technologie LoRa:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
avec affichage:
Non
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
0
humidité ambiante max. (sans condensation):
95 %
température ambiante:
0...50 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur boîtier:
55 mm
largeur boîtier:
55 mm
profondeur boîtier:
12 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non