Siemens IBT - Module dambiance température passive - AQR2531ANW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la température - 0...0 °C
avec matériau de fixation - Non
avec boîtier - Non
câble fixe sur capteur - Non
mesure du CO1 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914082404
Réf. Sonepar
05669002229
Réf. Fournisseur
AQR2531ANW
Marque
Siemens IBT
plage de mesure de la température:
0...0 °C
avec matériau de fixation:
Non
avec boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
Ni1000
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
autre
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur boîtier:
55 mm
largeur boîtier:
55 mm
profondeur boîtier:
38.5 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


