Siemens IBT - Module encastré combiné CO2 COV - AQR2548NF

CopieCopie
Siemens IBT - Module encastré combiné CO2   COV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec matériau de fixation - Non

  • avec boîtier - Non

  • élément de capteur à l'intérieur du boîtier - Oui

  • élément de capteur à l'extérieur du boîtier - Oui

  • câble fixe sur capteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914081919

Réf. Sonepar

05669002240

Réf. Fournisseur

AQR2548NF

Marque

Siemens IBT

avec matériau de fixation:

Non

avec boîtier:

Non

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Oui

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Oui

câble fixe sur capteur:

Non

mesure du CO1:

Oui

mesure des COV:

Oui

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

plage de mesure du CO2:

0...0 ppm

plage de mesure COV:

0...0 ppm

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

technologie LoRa:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

avec affichage:

Non

tension d'alimentation assignée CA:

24...24 V

tension d'alimentation assignée DC:

15...15 V

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

0

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur boîtier:

71 mm

largeur boîtier:

71 mm

profondeur boîtier:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module encastré combiné CO2 COV