Siemens IBT - Module encastré combiné CO2 KNX - AQR2576NF

CopieCopie
Siemens IBT - Module encastré combiné CO2 KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - capteur de CO2

  • mode de pose - encastré

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914088048

Réf. Sonepar

05669002265

Réf. Fournisseur

AQR2576NF

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

capteur de CO2

mode de pose:

encastré

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

entrée analogique:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Module encastré combiné CO2 KNX