Siemens IBT - Module extension ECS Synco700 - RMZ783B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 24 V CA
commande manuelle - Non
modèle - module
indice de protection (IP) - IP20
montage de rails DIN - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914047069
Réf. Sonepar
05669001498
Réf. Fournisseur
RMZ783B
Réf. Commerciale
Siemens IBT
tension du secteur:
24 V CA
commande manuelle:
Non
modèle:
module
indice de protection (IP):
IP20
montage de rails DIN:
Oui
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties numériques:
5
entrées avec indication LED:
Non
sorties avec indication LED:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
bus de communication:
autre
protocole de communication:
KNX
milieu de communication cuivre:
Oui
milieu de communication fibre de verre:
Non
milieu de communication sans fil:
Non
antidéflagration:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage du devant:
Non
hauteur:
90 mm
largeur:
117 mm
profondeur:
75 mm