Siemens IBT - Module  knx 16 entrees binaires - N 262E11

CopieCopie
Siemens IBT - Module  knx 16 entrees binaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 16

  • tension d'entrée - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869317854

Réf. Sonepar

05669000809

Réf. Fournisseur

N 262E11

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

16

tension d'entrée:

0...0 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

pulsé

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Module knx 16 entrees binaires