Siemens IBT - Module knx 8+8 entrees binaires 12-230vca dc - N 264E11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 8
tension d'entrée - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869317939
Réf. Sonepar
05669002993
Réf. Fournisseur
N 264E11
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
8
tension d'entrée:
12...12 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
6
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


