Siemens IBT - Module remplacmnt part. fines pr QSA27.. - AQS2700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage - Non
antidéflagration - Non
indice de protection (IP) - IP30
hauteur boîtier - 30 mm
largeur boîtier - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625003074
Réf. Sonepar
05669500307
Réf. Fournisseur
AQS2700
Réf. Commerciale
Siemens IBT
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur boîtier:
30 mm
largeur boîtier:
20 mm
profondeur boîtier:
15 mm
Module remplacmnt part. fines pr QSA27..