Siemens IBT - Module scenario et evenements - N 305/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 1

  • couplage au bus inclus - Oui

  • élément fonctionnel logique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869374345

Réf. Sonepar

05669000834

Réf. Fournisseur

N 305/01

Marque

Siemens IBT

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

couplage au bus inclus:

Oui

élément fonctionnel logique:

Oui

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Module scenario et evenements