Siemens IBT - Module TX-IO 4 Entrées binaires, 3 Sortie relais - TXM1.4D3R

CopieCopie
Siemens IBT - Module TX-IO 4 Entrées binaires, 3 Sortie relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - autre

  • commande manuelle - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • montage de rails DIN - Oui

  • nombre de sorties analogiques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625004613

Réf. Sonepar

05669500461

Réf. Fournisseur

TXM1.4D3R

Marque

Siemens IBT

tension du secteur:

autre

commande manuelle:

Non

indice de protection (IP):

IP20

montage de rails DIN:

Oui

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

entrées avec indication LED:

Oui

sorties avec indication LED:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Non

bus de communication:

autre

protocole de communication:

autre

milieu de communication cuivre:

Non

milieu de communication fibre de verre:

Non

milieu de communication sans fil:

Non

antidéflagration:

Non

travaille de manière autonome:

Non

montage du devant:

Non

hauteur:

78 mm

largeur:

64 mm

profondeur:

98 mm

Module TX-IO 4 Entrées binaires, 3 Sortie relais