Siemens IBT - N141 21 passerelle KNX DALI twin plus - N 141/21

CopieCopie
Siemens IBT - N141 21 passerelle KNX   DALI twin plus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869471426

Réf. Sonepar

05669002923

Réf. Fournisseur

N 141/21

Réf. Commerciale

Siemens IBT

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

2

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

64

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

230...230 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

1.6 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

N141 21 passerelle KNX DALI twin plus