Siemens IBT - N141 31 passerelle KNX DALI twin - N 141/31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface système d'éclairage/DALI
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869471419
Réf. Sonepar
05669002924
Réf. Fournisseur
N 141/31
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
2
nombre d'appareils max. par canal:
64
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...230 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
1.6 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20