Siemens IBT - Noeud de réseau M-bus RF - WTT662-BA1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
système de bus LON - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625009236
Réf. Sonepar
05669500923
Réf. Fournisseur
WTT662-BA1100
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
indice de protection (IP):
IP20