Siemens IBT - Passerelle Connected Home GTW100ZB - GTW100ZB

CopieCopie
Siemens IBT - Passerelle Connected Home GTW100ZB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • raccordement - sans fil

  • modèle - lié à une marque

  • type d'alimentation électrique - autre

  • capteur externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625018740

Réf. Sonepar

05669501874

Réf. Fournisseur

GTW100ZB

Marque

Siemens IBT

couleur:

blanc

raccordement:

sans fil

modèle:

lié à une marque

type d'alimentation électrique:

autre

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Oui

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

92.3 mm

largeur:

92 mm

profondeur:

37.2 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

5 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Passerelle Connected Home GTW100ZB