Siemens IBT - Passerelle KNX DALI broadcast 2 canaux - 5WG1525-1DB11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 2
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625010508
Réf. Sonepar
05669501050
Réf. Fournisseur
5WG1525-1DB11
Marque
Siemens IBT
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
2
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
20
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...230 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
1.6 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20


