Siemens IBT - Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15 - VPP46.15L0.2Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle - ressort/cartouche
débit - 30...30 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914084156
Réf. Sonepar
05669002140
Réf. Fournisseur
VPP46.15L0.2Q
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle:
ressort/cartouche
débit:
30...30 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur du tube:
15 mm
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
sans amortisseur de choc
différence minimale de pression:
1600 kPa
raccord élément de commande:
M30 x 1,5
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
2.5 mm
avec robinet de mesure:
Oui
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
68 mm
longueur de travail:
68 mm
hauteur:
122.8 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Non
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
1...120 °C