Siemens IBT - Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15 - VPI46.15L0.6Q

CopieCopie
Siemens IBT - Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 100...100 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914084224

Réf. Sonepar

05669002147

Réf. Fournisseur

VPI46.15L0.6Q

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

modèle:

ressort/cartouche

débit:

100...100 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur du tube:

15 mm

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

différence minimale de pression:

1900 kPa

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

2.5 mm

avec robinet de mesure:

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

75 mm

longueur de travail:

75 mm

hauteur:

127.5 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15