Siemens IBT - Petite vanne combinée PN25 DN25 - VPI46.25F1.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 25
raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
modèle - ressort/cartouche
débit - 280...280 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914105042
Réf. Sonepar
05669410504
Réf. Fournisseur
VPI46.25F1.8
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 25
raccordements:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
modèle:
ressort/cartouche
débit:
280...280 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur du tube:
25 mm
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
sans amortisseur de choc
différence minimale de pression:
3900 kPa
raccord élément de commande:
M30 x 1,5
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
5.5 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
83 mm
longueur de travail:
83 mm
hauteur:
93.5 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Non
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
1...120 °C


