Siemens IBT - Pressostat différentiel 1000-5000 Pa - QBM81-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
limite supérieure en Pa plage de mesure - 5000 Pa
limite supérieure en bars plage de mesure - 0.05 bar
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation - 220...220 Pa
température moyenne maximale (permanente) - 85 °C
différence de pression max. en Pa - 7500 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914076366
Réf. Sonepar
05669002228
Réf. Fournisseur
QBM81-50
Marque
Siemens IBT
limite supérieure en Pa plage de mesure:
5000 Pa
limite supérieure en bars plage de mesure:
0.05 bar
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation:
220...220 Pa
température moyenne maximale (permanente):
85 °C
différence de pression max. en Pa:
7500 Pa
limite inférieure en Pa plage de mesure:
1000 Pa
limite inférieure en bars plage de mesure:
0.01 bar
lisible:
Non
avec affichage:
Non
hystérésis ajustable:
Non
nombre de positions de commutation:
1
type de capteur:
membrane
tension max. contacts:
250 V
charge de contact max.:
5 A
pression de travail max.:
0.075 bar
différence de pression max. en bars:
0.075 bar
indice de protection (IP):
IP54
antidéflagration:
Non
hauteur:
110 mm
largeur:
88 mm
diamètre:
81 mm
profondeur:
90 mm


